CHF 5.53/ Meterexkl. MwSt
CHF 5.98inkl. MwSt
Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PTFEN |
Material Schlauch | PTFE |
Innendurchmesser | 4 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Außendurchmesser | 6 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 15 bar |
Temperaturbereich | von -20 bis 150 °C |
Rollenlänge | 500 m |
Farbe | Natur |
Min. Biegeradius | 38 mm |
FDA-Prüfung | Ja |
Härte | D 55 +/-5 |
Gewicht pro Meter | 34 g |