CHF 22.25/ Meterexkl. MwSt
CHF 24.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PTFEN |
Material Schlauch | PTFE |
Innendurchmesser | 10 mm |
Wandstärke | 2 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 12 bar |
Temperaturbereich | von -20 bis 150 °C |
Rollenlänge | 50 m |
Farbe | Natur |
Min. Biegeradius | 106 mm |
FDA-Prüfung | Ja |
Härte | D 55 +/-5 |
Gewicht pro Meter | 162 g |