FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PTFEN-10X1,5-NT-300 8061180

  • ERIKS:13349018
  • Hersteller:8061180
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.38/ Meterexkl. MwSt

CHF 10.14inkl. MwSt

Verkauft pro: 300Mindestbestellmenge: 300

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PTFEN
Material Schlauch
PTFE
Innendurchmesser
7 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
10 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
12 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 150 °C
Rollenlänge
300 m
Farbe
Natur
Min. Biegeradius
70 mm
FDA-Prüfung
Ja
Härte
D 55 +/-5
Gewicht pro Meter
86 g