FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PLN-8X1,25-SW 195282

  • ERIKS:23213069
  • Hersteller:195282
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.47/ Meterexkl. MwSt

CHF 3.75inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PLN
Material Schlauch
Polyethylen
Innendurchmesser
5.9 mm
Wandstärke
1.25 mm
Außendurchmesser
8 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
14 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
23 mm
FDA-Prüfung
Ja
Härte
0
Gewicht pro Meter
21.4 g