FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PLN-6X1-NT 193404

  • ERIKS:23213060
  • Hersteller:193404
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.02/ Meterexkl. MwSt

CHF 2.18inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PLN
Material Schlauch
Polyethylen
Innendurchmesser
4 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
6 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
14 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Natur
Min. Biegeradius
11 mm
FDA-Prüfung
Ja
Härte
0
Gewicht pro Meter
14.7 g