CHF 2.02/ Meterexkl. MwSt
CHF 2.18inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PLN |
Material Schlauch | Polyethylen |
Innendurchmesser | 4 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Außendurchmesser | 6 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 14 bar |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Rollenlänge | 50 m |
Farbe | Blau |
Min. Biegeradius | 11 mm |
FDA-Prüfung | Ja |
Härte | 0 |
Gewicht pro Meter | 14.7 g |