FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PLN-4X0,75-BL 558205

  • ERIKS:11651462
  • Hersteller:558205
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.54/ Meterexkl. MwSt

CHF 1.66inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PLN
Material Schlauch
Polyethylen
Innendurchmesser
2.9 mm
Wandstärke
0.75 mm
Außendurchmesser
4 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
14 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Blau
Min. Biegeradius
12 mm
FDA-Prüfung
Ja
Härte
0
Gewicht pro Meter
5.6 g