FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PLN-16X2-SW 539065

  • ERIKS:11648819
  • Hersteller:539065
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.55/ Meterexkl. MwSt

CHF 10.32inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PLN
Material Schlauch
Polyethylen
Innendurchmesser
12 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
16 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
14 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
55 mm
FDA-Prüfung
Ja
Härte
0
Gewicht pro Meter
82 g