CHF 9.55/ Meterexkl. MwSt
CHF 10.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PLN |
Material Schlauch | Polyethylen |
Innendurchmesser | 12 mm |
Wandstärke | 2 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 14 bar |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Rollenlänge | 50 m |
Farbe | Silber |
Min. Biegeradius | 55 mm |
FDA-Prüfung | Ja |
Härte | 0 |
Gewicht pro Meter | 82 g |