FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PLN-14X2-SW 570423

  • ERIKS:12266338
  • Hersteller:570423
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 8.11inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PLN
Material Schlauch
Polyethylen
Innendurchmesser
10 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
14 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
14 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
40 mm
FDA-Prüfung
Ja
Härte
0
Gewicht pro Meter
70 g