FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PLN-14X2-NT 570424

  • ERIKS:12266339
  • Hersteller:570424
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 8.11inkl. MwSt

49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PLN
Material Schlauch
Polyethylen
Innendurchmesser
10 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
14 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
14 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Natur
Min. Biegeradius
40 mm
FDA-Prüfung
Ja
Härte
0
Gewicht pro Meter
70 g