FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PLN-12X1,75-NT 193407

  • ERIKS:23213068
  • Hersteller:193407
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 7.03inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PLN
Material Schlauch
Polyethylen
Innendurchmesser
8.4 mm
Wandstärke
1.75 mm
Außendurchmesser
12 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
14 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Natur
Min. Biegeradius
23 mm
FDA-Prüfung
Ja
Härte
0
Gewicht pro Meter
54 g