CHF 4.88/ Meterexkl. MwSt
CHF 5.28inkl. MwSt
44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PLN |
Material Schlauch | Polyethylen |
Innendurchmesser | 7 mm |
Wandstärke | 1.5 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 14 bar |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Rollenlänge | 50 m |
Farbe | Schwarz |
Min. Biegeradius | 22 mm |
FDA-Prüfung | Ja |
Härte | 0 |
Gewicht pro Meter | 37.5 g |