FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PLN-10X1,5-RT 558220

  • ERIKS:12264985
  • Hersteller:558220
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.88/ Meterexkl. MwSt

CHF 5.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PLN
Material Schlauch
Polyethylen
Innendurchmesser
7 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
10 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
14 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Rot
Min. Biegeradius
22 mm
FDA-Prüfung
Ja
Härte
0
Gewicht pro Meter
37.5 g