CHF 17.20/ Meterexkl. MwSt
CHF 18.59inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PFAN |
Material Schlauch | PFA |
Innendurchmesser | 4 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Außendurchmesser | 6 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 16 bar |
Temperaturbereich | von -20 bis 150 °C |
Farbe | Natur |
Min. Biegeradius | 12 mm |
FDA-Prüfung | Ja |
Härte | D 60 +5 |
Gewicht pro Meter | 34 g |
CHF 6.71/ Meterexkl. MwSt
CHF 7.25inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026