FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PFAN-4X0,75-NT 197061

  • ERIKS:11639823
  • Hersteller:197061
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.41/ Meterexkl. MwSt

CHF 10.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PFAN
Material Schlauch
PFA
Innendurchmesser
2.9 mm
Wandstärke
0.75 mm
Außendurchmesser
4 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
15 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 150 °C
Farbe
Natur
Min. Biegeradius
11 mm
FDA-Prüfung
Ja
Härte
D 60 +5
Gewicht pro Meter
12 g
Alternativen
Product Image

FESTO Kunststoffschlauch PTFEN-4X0,5-NT-100 8061171

  • ERIKS:13349022
  • Manufacturer:8061171

CHF 3.33/ Meterexkl. MwSt

CHF 3.60inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026