CHF 6.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PFAN |
Material Schlauch | PFA |
Innendurchmesser | 2.3 mm |
Wandstärke | 0.5 mm |
Außendurchmesser | 3 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 15 bar |
Temperaturbereich | von -20 bis 150 °C |
Farbe | Natur |
Min. Biegeradius | 10 mm |
FDA-Prüfung | Ja |
Härte | D 60 +5 |
Gewicht pro Meter | 7.5 g |