CHF 53.38/ Meterexkl. MwSt
CHF 57.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PFAN |
Material Schlauch | PFA |
Innendurchmesser | 8.4 mm |
Wandstärke | 1.75 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 16 bar |
Temperaturbereich | von -20 bis 150 °C |
Farbe | Natur |
Min. Biegeradius | 29 mm |
FDA-Prüfung | Ja |
Härte | D 60 +5 |
Gewicht pro Meter | 125 g |
CHF 13.24/ Meterexkl. MwSt
CHF 14.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026