CHF 34.21/ Meterexkl. MwSt
CHF 36.98inkl. MwSt
48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PFAN |
Material Schlauch | PFA |
Innendurchmesser | 7 mm |
Wandstärke | 1.5 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 16 bar |
Temperaturbereich | von -20 bis 150 °C |
Farbe | Natur |
Min. Biegeradius | 22 mm |
FDA-Prüfung | Ja |
Härte | D 60 +5 |
Gewicht pro Meter | 87 g |
CHF 9.64/ Meterexkl. MwSt
CHF 10.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026