CHF 0.72/ Meterexkl. MwSt
CHF 0.78inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PEN |
Material Schlauch | Polyethylen |
Innendurchmesser | 5.7 mm |
Wandstärke | 1.25 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 10 bar |
Temperaturbereich | von -30 bis 60 °C |
Rollenlänge | 50 m |
Farbe | Rot |
Min. Biegeradius | 22.5 mm |
Härte | D 52 +/-3 |
Gewicht pro Meter | 23.27 g |