FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PEN-8X1,25-GE 551482

  • ERIKS:11650862
  • Hersteller:551482
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.72/ Meterexkl. MwSt

CHF 0.78inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PEN
Material Schlauch
Polyethylen
Innendurchmesser
5.7 mm
Wandstärke
1.25 mm
Außendurchmesser
8 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Gelb
Min. Biegeradius
22.5 mm
Härte
D 52 +/-3
Gewicht pro Meter
23.27 g