FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PEN-6X1-GE 551481

  • ERIKS:11650861
  • Hersteller:551481
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.51/ Meterexkl. MwSt

CHF 0.55inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PEN
Material Schlauch
Polyethylen
Innendurchmesser
4 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
6 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Gelb
Min. Biegeradius
13.5 mm
Härte
D 52 +/-3
Gewicht pro Meter
14.77 g