FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PEN-4X0,75-SI-500 551450

  • ERIKS:12264083
  • Hersteller:551450
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.26/ Meterexkl. MwSt

CHF 0.28inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PEN
Material Schlauch
Polyethylen
Innendurchmesser
2.7 mm
Wandstärke
0.75 mm
Außendurchmesser
4 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 60 °C
Rollenlänge
500 m
Farbe
Silber