FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PEN-4X0,75-GN 551468

  • ERIKS:11650848
  • Hersteller:551468
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.35/ Meterexkl. MwSt

CHF 0.38inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PEN
Material Schlauch
Polyethylen
Innendurchmesser
2.7 mm
Wandstärke
0.75 mm
Außendurchmesser
4 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Grün
Min. Biegeradius
10 mm
Härte
D 52 +/-3
Gewicht pro Meter
6.43 g