Eriks
FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PEN-4X0,75-BL 551456

  • ERIKS:11650836
  • Hersteller:551456
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.35/ Meterexkl. MwSt

CHF 0.38inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PEN
Material Schlauch
Polyethylen
Innendurchmesser
2.7 mm
Wandstärke
0.75 mm
Außendurchmesser
4 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Blau
Min. Biegeradius
10 mm
Härte
D 52 +/-3
Gewicht pro Meter
6.43 g