FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PEN-16X2,5-SI-100 551455

  • ERIKS:12264088
  • Hersteller:551455
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.99/ Meterexkl. MwSt

CHF 2.15inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PEN
Material Schlauch
Polyethylen
Innendurchmesser
10.8 mm
Wandstärke
2.5 mm
Außendurchmesser
16 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 60 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Silber