FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PEN-16X2,5-GN 551473

  • ERIKS:11650853
  • Hersteller:551473
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 2.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PEN
Material Schlauch
Polyethylen
Innendurchmesser
10.8 mm
Wandstärke
2.5 mm
Außendurchmesser
16 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Grün
Min. Biegeradius
57.5 mm
Härte
D 52 +/-3
Gewicht pro Meter
102.9 g