FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PEN-14X2-NT 570517

  • ERIKS:12266361
  • Hersteller:570517
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.13/ Meterexkl. MwSt

CHF 2.30inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PEN
Material Schlauch
Polyethylen
Innendurchmesser
9.5 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
14 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Natur
Min. Biegeradius
45 mm
Härte
D 52 +/-3
Gewicht pro Meter
77.3 g