FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PEN-12X1,75-SW-200 551442

  • ERIKS:12264076
  • Hersteller:551442
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.07/ Meterexkl. MwSt

CHF 1.16inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PEN
Material Schlauch
Polyethylen
Innendurchmesser
8.4 mm
Außendurchmesser
12 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 60 °C
Rollenlänge
200 m
Farbe
Schwarz