FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PEN-12X1,75-SI-200 551454

  • ERIKS:12264087
  • Hersteller:551454
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.07/ Meterexkl. MwSt

CHF 1.16inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PEN
Material Schlauch
Polyethylen
Innendurchmesser
8.4 mm
Wandstärke
1.75 mm
Außendurchmesser
12 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 60 °C
Rollenlänge
200 m
Farbe
Silber
Min. Biegeradius
33 mm
Härte
D 52 +/-3
Gewicht pro Meter
54.23 g