CHF 1.34/ Meterexkl. MwSt
CHF 1.45inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PEN |
Material Schlauch | Polyethylen |
Innendurchmesser | 8.4 mm |
Wandstärke | 1.75 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 10 bar |
Temperaturbereich | von -30 bis 60 °C |
Rollenlänge | 50 m |
Farbe | Grün |
Min. Biegeradius | 33 mm |
Härte | D 52 +/-3 |
Gewicht pro Meter | 54.23 g |