FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PEN-12X1,75-BL 551460

  • ERIKS:11650840
  • Hersteller:551460
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.34/ Meterexkl. MwSt

CHF 1.45inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PEN
Material Schlauch
Polyethylen
Innendurchmesser
8.4 mm
Wandstärke
1.75 mm
Außendurchmesser
12 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Blau
Min. Biegeradius
33 mm
Härte
D 52 +/-3
Gewicht pro Meter
54.23 g