FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PEN-10X1,5-GE 551483

  • ERIKS:11650863
  • Hersteller:551483
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.95/ Meterexkl. MwSt

CHF 1.03inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PEN
Material Schlauch
Polyethylen
Innendurchmesser
7 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
10 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Gelb
Min. Biegeradius
23.5 mm
Härte
D 52 +/-3
Gewicht pro Meter
37.66 g