FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PAN-R-28X2,5-SW 8036208

  • ERIKS:14170038
  • Hersteller:8036208
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.35inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PAN
Material Schlauch
TPE-A
Innendurchmesser
23 mm
Wandstärke
2.5 mm
Außendurchmesser
28 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
14 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
14 mm
Härte
D 62 +/-3
Gewicht pro Meter
2070 g