CHF 19.42/ Meterexkl. MwSt
CHF 20.99inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PAN |
Material Schlauch | TPE-A |
Innendurchmesser | 18 mm |
Wandstärke | 2 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 14 bar |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Farbe | Schwarz |
Min. Biegeradius | 14 mm |
Härte | D 62 +/-3 |
Gewicht pro Meter | 1310 g |