CHF 2.59/ Meterexkl. MwSt
CHF 2.80inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PAN |
Material Schlauch | Polyamid 12 |
Innendurchmesser | 6 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 19 bar |
Temperaturbereich | von -60 bis 100 °C |
Rollenlänge | 50 m |
Farbe | Schwarz |
Min. Biegeradius | 35 mm |
DIN-Norm | DIN 73378-PA12-PHL |
Härte | D 65 +/-3 |
Gewicht pro Meter | 22 g |