FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PAN-MF-4X0,75-SW 570357

  • ERIKS:14169994
  • Hersteller:570357
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.26inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PAN
Material Schlauch
Polyamid 12
Innendurchmesser
2.5 mm
Wandstärke
0.75 mm
Außendurchmesser
4 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
31 bar
Temperaturbereich
von -60 bis 100 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
10 mm
DIN-Norm
DIN 73378-PA12-PHL
Härte
D 65 +/-3
Gewicht pro Meter
8 g