FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PAN-MF-16X2-SW 570363

  • ERIKS:14169998
  • Hersteller:570363
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.96inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PAN
Material Schlauch
Polyamid 12
Innendurchmesser
12 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
16 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
19 bar
Temperaturbereich
von -60 bis 100 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
75 mm
DIN-Norm
DIN 73378-PA12-PHL
Härte
D 65 +/-3
Gewicht pro Meter
90 g