FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PAN-MF-14X2-SW 570362

  • ERIKS:14112815
  • Hersteller:570362
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.61/ Meterexkl. MwSt

CHF 7.15inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PAN
Material Schlauch
Polyamid 12
Innendurchmesser
10 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
14 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
22 bar
Temperaturbereich
von -60 bis 100 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
50 mm
DIN-Norm
DIN 73378-PA12-PHL
Härte
D 65 +/-3
Gewicht pro Meter
77 g