FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PAN-MF-10X1,25-SW 570360

  • ERIKS:14169996
  • Hersteller:570360
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.03inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PAN
Material Schlauch
Polyamid 12
Innendurchmesser
7.5 mm
Wandstärke
1.25 mm
Außendurchmesser
10 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
19 bar
Temperaturbereich
von -60 bis 100 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
45 mm
DIN-Norm
DIN 73378-PA12-PHL
Härte
D 65 +/-3
Gewicht pro Meter
35 g