FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PAN-8X1,25-GN 553920

  • ERIKS:12264539
  • Hersteller:553920
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.34/ Meterexkl. MwSt

CHF 3.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PAN
Material Schlauch
TPE-A
Innendurchmesser
5.9 mm
Wandstärke
1.25 mm
Außendurchmesser
8 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
15 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Grün
Min. Biegeradius
22 mm
Härte
D 55 +/-3
Gewicht pro Meter
24 g