CHF 3.34/ Meterexkl. MwSt
CHF 3.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PAN |
Material Schlauch | TPE-A |
Innendurchmesser | 5.9 mm |
Wandstärke | 1.25 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 15 bar |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Rollenlänge | 50 m |
Farbe | Blau |
Min. Biegeradius | 22 mm |
Härte | D 55 +/-3 |
Gewicht pro Meter | 24 g |