CHF 2.45/ Meterexkl. MwSt
CHF 2.65inkl. MwSt
Verkauft pro: 400Mindestbestellmenge: 400
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PAN |
Material Schlauch | TPE-A |
Innendurchmesser | 5.9 mm |
Wandstärke | 1.25 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 15 bar |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Rollenlänge | 400 m |
Farbe | Blau |
Min. Biegeradius | 22 mm |
Härte | D 55 +/-3 |
Gewicht pro Meter | 24 g |