CHF 1.76/ Meterexkl. MwSt
CHF 1.90inkl. MwSt
Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PAN |
Material Schlauch | TPE-A |
Innendurchmesser | 4 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Außendurchmesser | 6 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 19 bar |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Rollenlänge | 500 m |
Farbe | Silber |
Min. Biegeradius | 14 mm |
Härte | D 55 +/-3 |
Gewicht pro Meter | 16 g |