FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PAN-6X1-RT 553925

  • ERIKS:11651100
  • Hersteller:553925
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.51/ Meterexkl. MwSt

CHF 2.71inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PAN
Material Schlauch
TPE-A
Innendurchmesser
4 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
6 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
19 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Rot
Min. Biegeradius
14 mm
Härte
D 55 +/-3
Gewicht pro Meter
16 g