FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PAN-4X0,75-SI-500 553888

  • ERIKS:12264517
  • Hersteller:553888
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.02/ Meterexkl. MwSt

CHF 1.10inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PAN
Material Schlauch
TPE-A
Innendurchmesser
2.9 mm
Wandstärke
0.75 mm
Außendurchmesser
4 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
15 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Rollenlänge
500 m
Farbe
Silber
Min. Biegeradius
12 mm
Härte
D 55 +/-3
Gewicht pro Meter
6 g