CHF 1.42/ Meterexkl. MwSt
CHF 1.54inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PAN |
Material Schlauch | TPE-A |
Innendurchmesser | 2.9 mm |
Wandstärke | 0.75 mm |
Außendurchmesser | 4 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 15 bar |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Rollenlänge | 50 m |
Farbe | Blau |
Min. Biegeradius | 12 mm |
Härte | D 55 +/-3 |
Gewicht pro Meter | 6 g |