CHF 7.57/ Meterexkl. MwSt
CHF 8.18inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PAN |
Material Schlauch | TPE-A |
Innendurchmesser | 12 mm |
Wandstärke | 2 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 14 bar |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Rollenlänge | 100 m |
Farbe | Schwarz |
Min. Biegeradius | 67 mm |
Härte | D 55 +/-3 |
Gewicht pro Meter | 92 g |