FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PAN-16X2-GE 553935

  • ERIKS:12264549
  • Hersteller:553935
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.05/ Meterexkl. MwSt

CHF 10.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PAN
Material Schlauch
TPE-A
Innendurchmesser
12 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
16 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
14 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Gelb
Min. Biegeradius
67 mm
Härte
D 55 +/-3
Gewicht pro Meter
92 g