FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PAN-16X2-BL 553911

  • ERIKS:24212171
  • Hersteller:553911
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.64/ Meterexkl. MwSt

CHF 9.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PAN
Material Schlauch
TPE-A
Innendurchmesser
12 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
16 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
14 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Farbe
Blau
Min. Biegeradius
67 mm
Härte
D 55 +/-3
Gewicht pro Meter
92 g